PFERD

PFERD Frässtift HM zylindrisch 1225 STEEL 6mm 12x25mm

  • ERIKS:12739482
  • Hersteller:4007220937242
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Hartmetallfrässtift (Rotorfräser) DIN 8033 – Schaft-Ø 6 mm, Zylinderform ZYA, ohne Stirnverzahnung, Zahnung STEEL

Anwendung: Extrem hohe Zerspanungsleistung und ruhiges Fräsverhalten. Geräusch- und vibrationsarm. Geeignet für die Bearbeitung von Stahl und Stahlguss. Frässtifte sind nicht nachschleifbar.



Zylinderform ZYA


Frässtifte sind nicht nachschleifbar.
Zur Liste hinzufügen

CHF 76.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 82.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PFERD
Max. Arbeitslänge
25 mm
Form
Zylinderform ZYA
Schaftdurchmesser
6 mm
Gesamtlänge
65 mm
Kopfdurchmesser
12 mm