PFERD

PFERD Frässtift HM zylindrisch 1225 INOX 6mm 12x25mm

  • ERIKS:12532108
  • Hersteller:4007220900505
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Hartmetallfrässtift (Rotorfräser) DIN 8033 – Schaft-Ø 6 mm, Zylinderform ZYA, ohne Stirnverzahnung, Zahnung INOX

Anwendung:Extrem hohe Zerspanungsleistung und ruhiges Fräsverhalten. Geräusch- und vibrationsarm. Geeignet für die Bearbeitung von austenitischen, rost- und säurebeständigen Stählen, Edelstahl (INOX) und weichen Titanlegierungen.



Zylinderform ZYA

Zur Liste hinzufügen

CHF 83.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 89.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PFERD
Form
Zylinderform ZYA
Gesamtlänge
65 mm
DIN-Norm
8033
Kopfdurchmesser
12 mm