PFERD

PFERD Frässtift HM zylindrisch 0820 INOX 6mm 8x20mm

  • ERIKS:12739486
  • Hersteller:4007220952245
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Hartmetallfrässtift (Rotorfräser) DIN 8033 – Schaft-Ø 6 mm, Zylinderform ZYA, ohne Stirnverzahnung, Zahnung INOX

Anwendung:Extrem hohe Zerspanungsleistung und ruhiges Fräsverhalten. Geräusch- und vibrationsarm. Geeignet für die Bearbeitung von austenitischen, rost- und säurebeständigen Stählen, Edelstahl (INOX) und weichen Titanlegierungen.



Zylinderform ZYA

Zur Liste hinzufügen

CHF 57.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 61.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PFERD
Max. Arbeitslänge
20 mm
Form
Zylinderform ZYA
Schaftdurchmesser
6 mm
Gesamtlänge
60 mm
DIN-Norm
8032
Kopfdurchmesser
8 mm