Anwendung: Kreuzverzahnt, hoher Materialabtrag. Geeignet für die Bearbeitung von Stahl, Gusseisen, Edelstahl (INOX), Nickelbasis- und Titanlegierungen.
Hinweis: Diese Zahnung ist eine Alternative für die Zahnung 4.
Zylinderform ZYA
CHF 47.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 51.46inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | PFERD |
Form | Zylinderform ZYA |
Schaftdurchmesser | 6 mm |
Gesamtlänge | 60 mm |
Kopfdurchmesser | 8 mm |