PFERD

PFERD Frässtift HM zylindrisch 0616 INOX 6mm 6x16mm

  • ERIKS:12532107
  • Hersteller:4007220900499
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Hartmetallfrässtift (Rotorfräser) DIN 8033 – Schaft-Ø 6 mm, Zylinderform ZYA, ohne Stirnverzahnung, Zahnung INOX

Anwendung:Extrem hohe Zerspanungsleistung und ruhiges Fräsverhalten. Geräusch- und vibrationsarm. Geeignet für die Bearbeitung von austenitischen, rost- und säurebeständigen Stählen, Edelstahl (INOX) und weichen Titanlegierungen.



Zylinderform ZYA

Zur Liste hinzufügen

CHF 42.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 46.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PFERD
Form
Zylinderform ZYA
Gesamtlänge
55 mm
DIN-Norm
8033
Kopfdurchmesser
6 mm