Anwendung: Feiner Materialabtrag und gute Oberflächen. Geeignet für die Bearbeitung von Stahl, Gusseisen, Edelstahl (INOX) und hochwarmfesten Werkstoffen wie Nickelbasis- und Kobaltbasislegierungen.
Zylinderform ZYA
CHF 35.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 38.48inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | PFERD |
Max. Arbeitslänge | 16 mm |
Form | Zylinderform ZYA |
Schaftdurchmesser | 6 mm |
Gesamtlänge | 55 mm |
DIN-Norm | 8033 |
Kopfdurchmesser | 6 mm |