PFERD

PFERD Frässtift HM zylindrisch 0616 3 6mm 6x16mm

  • ERIKS:23415032
  • Hersteller:4007220045473
Image 1
Hartmetallfrässtift (Rotorfräser) DIN 8033 – Schaft-Ø 6 mm, Zylinderform ZYA, ohne Stirnverzahnung, Zahnung 3

Anwendung: Hoher Materialabtrag und gute Oberflächen. Geeignet für die Bearbeitung von Stahl, Gusseisen, Edelstahl (INOX), Nickelbasis- und Titanlegierungen.



Zylinderform ZYA

Zur Liste hinzufügen

CHF 35.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 38.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PFERD
Max. Arbeitslänge
16 mm
Form
Zylinderform ZYA
Schaftdurchmesser
6 mm
Gesamtlänge
55 mm
DIN-Norm
8033
Kopfdurchmesser
6 mm