Anwendung: Hoher Materialabtrag und gute Oberflächen. Geeignet für die Bearbeitung von Stahl, Gusseisen, Edelstahl (INOX), Nickelbasis- und Titanlegierungen.
Winkelform WKN
CHF 71.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 76.81inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | PFERD |
Max. Arbeitslänge | 13 mm |
Form | Flammenform B |
Gesamtlänge | 53 mm |
DIN-Norm | 8033 |
Kopfdurchmesser | 10 mm |