Anwendung: Hoher Materialabtrag und gute Oberflächen. Geeignet für die Bearbeitung von Stahl, Gusseisen, Edelstahl (INOX), Nickelbasis- und Titanlegierungen.
Walzenrundform WRC
CHF 102.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 110.37inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | PFERD |
Max. Arbeitslänge | 25 mm |
Form | Walzenrundform WRC |
Schaftdurchmesser | 6 mm |
Gesamtlänge | 65 mm |
DIN-Norm | 8033 |
Kopfdurchmesser | 16 mm |