PFERD

PFERD Frässtift HM Walzenrundform 1225 3 6mm 12x25mm

  • ERIKS:23152635
  • Hersteller:6725220030
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Hartmetallfrässtift (Rotorfräser) DIN 8033 – Schaft-Ø 6 mm, Walzenrundform WRC, Zahnung 3

Anwendung: Hoher Materialabtrag und gute Oberflächen. Geeignet für die Bearbeitung von Stahl, Gusseisen, Edelstahl (INOX), Nickelbasis- und Titanlegierungen.



Walzenrundform WRC

Zur Liste hinzufügen

CHF 85.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 92.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PFERD
Max. Arbeitslänge
25 mm
Form
Walzenrundform WRC
Gesamtlänge
65 mm
DIN-Norm
8033
Kopfdurchmesser
12 mm