PFERD

PFERD Frässtift HM Walzenrundform 1025 3PLUS 6mm 10x25mm

  • ERIKS:23430537
  • Hersteller:4007220046715
Image 1
Hartmetallfrässtift (Rotorfräser) DIN 8033 – Schaft-Ø 6 mm, Walzenrundform WRC, Zahnung 3 PLUS

Anwendung: Kreuzverzahnt, hoher Materialabtrag. Geeignet für die Bearbeitung von Stahl, Gusseisen, Edelstahl (INOX), Nickelbasis- und Titanlegierungen. Hinweis: Diese Zahnung ist eine Alternative für die Zahnung 4.

Walzenrundform WRC

Zur Liste hinzufügen

CHF 70.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 76.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PFERD
Form
Walzenrundform WRC
Schaftdurchmesser
6 mm
Gesamtlänge
65 mm
Kopfdurchmesser
10 mm