Anwendung: Hoher Materialabtrag und gute Oberflächen. Geeignet für die Bearbeitung von Stahl, Gusseisen, Edelstahl (INOX), Nickelbasis- und Titanlegierungen.
Walzenrundform WRC
CHF 70.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 76.70inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | PFERD |
Max. Arbeitslänge | 25 mm |
Form | Walzenrundform WRC |
Gesamtlänge | 65 mm |
DIN-Norm | 8033 |
Kopfdurchmesser | 10 mm |