PFERD

PFERD Frässtift HM Walzenrundform 1020 5 6mm 10x20mm

  • ERIKS:23152605
  • Hersteller:6725260020
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Hartmetallfrässtift (Rotorfräser) DIN 8033 – Schaft-Ø 6 mm, Walzenrundform WRC, Zahnung 5

Anwendung: Feiner Materialabtrag und gute Oberflächen. Geeignet für die Bearbeitung von Stahl, Gusseisen, Edelstahl (INOX) und hochwarmfesten Werkstoffen wie Nickelbasis- und Kobaltbasislegierungen.



Walzenrundform WRC

Zur Liste hinzufügen

CHF 62.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 67.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PFERD
Max. Arbeitslänge
20 mm
Form
Walzenrundform WRC
Gesamtlänge
60 mm
DIN-Norm
8033
Kopfdurchmesser
10 mm