PFERD

PFERD Frässtift HM Walzenrundform 0820 STEEL 6mm 8x20mm

  • ERIKS:12739490
  • Hersteller:4007220937150
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Hartmetallfrässtift (Rotorfräser)DIN 8033 – Schaft-Ø 6 mm, Walzenrundform WRC, Zahnung STEEL

Anwendung: Extrem hohe Zerspanungsleistung und ruhiges Fräsverhalten. Geräusch- und vibrationsarm. Geeignet für die Bearbeitung von Stahl und Stahlguss. Frässtifte sind nicht nachschleifbar.



Walzenrundform WRC


Frässtifte sind nicht nachschleifbar.
Zur Liste hinzufügen

CHF 61.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 66.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PFERD
Max. Arbeitslänge
20 mm
Form
Walzenrundform WRC
Schaftdurchmesser
6 mm
Gesamtlänge
60 mm
Kopfdurchmesser
8 mm