PFERD

PFERD Frässtift HM Walzenrundform 0413 3PLUS 6mm 4x13mm

  • ERIKS:23430533
  • Hersteller:4007220046173
Image 1
Hartmetallfrässtift (Rotorfräser) DIN 8033 – Schaft-Ø 6 mm, Walzenrundform WRC, Zahnung 3 PLUS

Anwendung: Kreuzverzahnt, hoher Materialabtrag. Geeignet für die Bearbeitung von Stahl, Gusseisen, Edelstahl (INOX), Nickelbasis- und Titanlegierungen. Hinweis: Diese Zahnung ist eine Alternative für die Zahnung 4.

Walzenrundform WRC

Zur Liste hinzufügen

CHF 40.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 43.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PFERD
Form
Walzenrundform WRC
Schaftdurchmesser
6 mm
Gesamtlänge
55 mm
Kopfdurchmesser
4 mm