PFERD

PFERD Frässtift HM Spitzkegelform 1225 3 6mm 12x25mm

  • ERIKS:23152638
  • Hersteller:6725620015
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Hartmetallfrässtift (Rotorfräser) DIN 8033 – Schaft-Ø 6 mm, Spitzkegelform SKM, Zahnung 3

Anwendung: Hoher Materialabtrag und gute Oberflächen. Geeignet für die Bearbeitung von Stahl, Gusseisen, Edelstahl (INOX), Nickelbasis- und Titanlegierungen.



Spitzkegelform SKM

Zur Liste hinzufügen

CHF 70.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 76.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PFERD
Max. Arbeitslänge
25 mm
Form
Spitzkegelform SKM
Gesamtlänge
65 mm
DIN-Norm
8033
Kopfdurchmesser
12 mm