Anwendung: Kreuzverzahnt, hoher Materialabtrag. Geeignet für die Bearbeitung von Stahl, Gusseisen, Edelstahl (INOX), Nickelbasis- und Titanlegierungen. Hinweis: Diese Zahnung ist eine Alternative für die Zahnung 4.
Spitzbogenform SPG
CHF 99.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 107.72inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | PFERD |
Form | Spitzbogenform SPG |
Schaftdurchmesser | 6 mm |
Gesamtlänge | 70 mm |
Kopfdurchmesser | 16 mm |