PFERD

PFERD Frässtift HM Spitzbogenform 1630 3 6mm 16x30mm

  • ERIKS:23152710
  • Hersteller:6725440025
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Hartmetallfrässtift (Rotorfräser) DIN 8033 – Schaft-Ø 6 mm, Spitzbogenform SPG, Zahnung 3

Anwendung: Hoher Materialabtrag und gute Oberflächen. Geeignet für die Bearbeitung von Stahl, Gusseisen, Edelstahl (INOX), Nickelbasis- und Titanlegierungen.



Spitzbogenform SPG

Zur Liste hinzufügen

CHF 99.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 107.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PFERD
Max. Arbeitslänge
30 mm
Form
Spitzbogenform SPG
Gesamtlänge
70 mm
DIN-Norm
8033
Kopfdurchmesser
16 mm