PFERD

PFERD Frässtift HM Spitzbogenform 1230 5 6mm 12x30mm

  • ERIKS:23415148
  • Hersteller:4007220048443
Image 1
Hartmetallfrässtift (Rotorfräser) DIN 8033 – Schaft-Ø 6 mm, Spitzbogenform SPG, Zahnung 5

Anwendung: Feiner Materialabtrag und gute Oberflächen. Geeignet für die Bearbeitung von Stahl, Gusseisen, Edelstahl (INOX) und hochwarmfesten Werkstoffen wie Nickelbasis- und Kobaltbasislegierungen.



Spitzbogenform SPG

Zur Liste hinzufügen

CHF 80.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 86.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PFERD
Max. Arbeitslänge
30 mm
Form
Spitzbogenform SPG
Schaftdurchmesser
6 mm
Gesamtlänge
70 mm
DIN-Norm
8033
Kopfdurchmesser
12 mm