PFERD

PFERD Frässtift HM Spitzbogenform 1225 3 6mm 12x25mm

  • ERIKS:23415137
  • Hersteller:4007220048115
Image 1
Hartmetallfrässtift (Rotorfräser) DIN 8033 – Schaft-Ø 6 mm, Spitzbogenform SPG, Zahnung 3

Anwendung: Hoher Materialabtrag und gute Oberflächen. Geeignet für die Bearbeitung von Stahl, Gusseisen, Edelstahl (INOX), Nickelbasis- und Titanlegierungen.



Spitzbogenform SPG

Zur Liste hinzufügen

CHF 72.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 78.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PFERD
Max. Arbeitslänge
25 mm
Form
Spitzbogenform SPG
Schaftdurchmesser
6 mm
Gesamtlänge
65 mm
DIN-Norm
8033
Kopfdurchmesser
12 mm