PFERD

PFERD Frässtift HM Spitzbogenform 1020 5 6mm 10x20mm

  • ERIKS:23415146
  • Hersteller:4007220048085
Image 1
Hartmetallfrässtift (Rotorfräser) DIN 8033 – Schaft-Ø 6 mm, Spitzbogenform SPG, Zahnung 5

Anwendung: Feiner Materialabtrag und gute Oberflächen. Geeignet für die Bearbeitung von Stahl, Gusseisen, Edelstahl (INOX) und hochwarmfesten Werkstoffen wie Nickelbasis- und Kobaltbasislegierungen.



Spitzbogenform SPG

Zur Liste hinzufügen

CHF 62.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 67.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PFERD
Max. Arbeitslänge
20 mm
Form
Spitzbogenform SPG
Schaftdurchmesser
6 mm
Gesamtlänge
60 mm
DIN-Norm
8033
Kopfdurchmesser
10 mm