PFERD

PFERD Frässtift HM Spitzbogenform 0618 5 6mm 6x18mm

  • ERIKS:23415145
  • Hersteller:4007220047972
Image 1
Hartmetallfrässtift (Rotorfräser) DIN 8033 – Schaft-Ø 6 mm, Spitzbogenform SPG, Zahnung 5

Anwendung: Feiner Materialabtrag und gute Oberflächen. Geeignet für die Bearbeitung von Stahl, Gusseisen, Edelstahl (INOX) und hochwarmfesten Werkstoffen wie Nickelbasis- und Kobaltbasislegierungen.



Spitzbogenform SPG

Zur Liste hinzufügen

CHF 38.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 41.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PFERD
Max. Arbeitslänge
18 mm
Form
Spitzbogenform SPG
Gesamtlänge
55 mm
DIN-Norm
8033
Kopfdurchmesser
6 mm