PFERD

PFERD Frässtift HM Spitzbogenform 0618 3PLUS 6mm 6x18mm

  • ERIKS:23430547
  • Hersteller:4007220047941
Image 1
Hartmetallfrässtift (Rotorfräser) DIN 8033 – Schaft-Ø 6 mm, Spitzbogenform SPG, Zahnung 3 PLUS

Anwendung: Kreuzverzahnt, hoher Materialabtrag. Geeignet für die Bearbeitung von Stahl, Gusseisen, Edelstahl (INOX), Nickelbasis- und Titanlegierungen. Hinweis: Diese Zahnung ist eine Alternative für die Zahnung 4.

Spitzbogenform SPG

Zur Liste hinzufügen

CHF 38.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 41.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PFERD
Form
Spitzbogenform SPG
Schaftdurchmesser
6 mm
Gesamtlänge
55 mm
Kopfdurchmesser
6 mm