Anwendung: Feiner Materialabtrag und gute Oberflächen. Geeignet für die Bearbeitung von Stahl, Gusseisen, Edelstahl (INOX) und hochwarmfesten Werkstoffen wie Nickelbasis- und Kobaltbasislegierungen.
Rundkegelform KEL
CHF 95.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 103.51inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | PFERD |
Max. Arbeitslänge | 30 mm |
Form | Rundkegelform KEL |
Schaftdurchmesser | 6 mm |
Gesamtlänge | 70 mm |
DIN-Norm | 8033 |
Kopfdurchmesser | 12 mm |