PFERD

PFERD Frässtift HM Rundkegelform 1020 3 6mm 10x20mm

  • ERIKS:23152613
  • Hersteller:6725700005
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Hartmetallfrässtift (Rotorfräser) DIN 8033 – Schaft-Ø 6 mm, Rundkegelform KEL, Zahnung 3

Anwendung: Hoher Materialabtrag und gute Oberflächen. Geeignet für die Bearbeitung von Stahl, Gusseisen, Edelstahl (INOX), Nickelbasis- und Titanlegierungen.



Rundkegelform KEL

Zur Liste hinzufügen

CHF 62.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 67.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PFERD
Max. Arbeitslänge
20 mm
Form
Rundkegelform KEL
Gesamtlänge
60 mm
DIN-Norm
8033
Kopfdurchmesser
10 mm