Anwendung: Extrem hohe Zerspanungsleistung und ruhiges Fräsverhalten. Geräusch- und vibrationsarm. Geeignet für die Bearbeitung von Stahl und Stahlguss. Frässtifte sind nicht nachschleifbar.
Rundbogenform RBF
CHF 82.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 88.75inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | PFERD |
Max. Arbeitslänge | 25 mm |
Form | Rundbogenform RBF |
Schaftdurchmesser | 6 mm |
Gesamtlänge | 65 mm |
Kopfdurchmesser | 12 mm |