Anwendung:Extrem hohe Zerspanungsleistung und ruhiges Fräsverhalten. Geräusch- und vibrationsarm. Geeignet für die Bearbeitung von austenitischen, rost- und säurebeständigen Stählen, Edelstahl (INOX) und weichen Titanlegierungen.
Rundbogenform RBF
CHF 89.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 96.86inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | PFERD |
Form | Rundbogenform RBF |
Gesamtlänge | 65 mm |
DIN-Norm | 8033 |
Kopfdurchmesser | 12 mm |