PFERD

PFERD Frässtift HM Rundbogenform 1020 5 6mm 10x20mm

  • ERIKS:23152623
  • Hersteller:6725860015
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Hartmetallfrässtift (Rotorfräser) DIN 8033 – Schaft-Ø 6 mm, Rundbogenform RBF, Zahnung 5

Anwendung: Feiner Materialabtrag und gute Oberflächen. Geeignet für die Bearbeitung von Stahl, Gusseisen, Edelstahl (INOX) und hochwarmfesten Werkstoffen wie Nickelbasis- und Kobaltbasislegierungen.



Rundbogenform RBF

Zur Liste hinzufügen

CHF 64.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 69.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PFERD
Max. Arbeitslänge
20 mm
Form
Rundbogenform RBF
Gesamtlänge
60 mm
DIN-Norm
8033
Kopfdurchmesser
10 mm