PFERD

PFERD Frässtift HM Rundbogenform 1020 3 6mm 10x20mm

  • ERIKS:23415196
  • Hersteller:4007220047682
Image 1
Hartmetallfrässtift (Rotorfräser) DIN 8033 – Schaft-Ø 6 mm, Rundbogenform RBF, Zahnung 3

Anwendung: Hoher Materialabtrag und gute Oberflächen. Geeignet für die Bearbeitung von Stahl, Gusseisen, Edelstahl (INOX), Nickelbasis- und Titanlegierungen.



Rundbogenform RBF

Zur Liste hinzufügen

CHF 64.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 69.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PFERD
Max. Arbeitslänge
20 mm
Form
Rundbogenform RBF
Schaftdurchmesser
6 mm
Gesamtlänge
60 mm
DIN-Norm
8033
Kopfdurchmesser
10 mm