PFERD

PFERD Frässtift HM Rundbogenform 0618 5 6mm 6x18mm

  • ERIKS:23415204
  • Hersteller:4007220047637
Image 1
Hartmetallfrässtift (Rotorfräser) DIN 8033 – Schaft-Ø 6 mm, Rundbogenform RBF, Zahnung 5

Anwendung: Feiner Materialabtrag und gute Oberflächen. Geeignet für die Bearbeitung von Stahl, Gusseisen, Edelstahl (INOX) und hochwarmfesten Werkstoffen wie Nickelbasis- und Kobaltbasislegierungen.



Rundbogenform RBF

Zur Liste hinzufügen

CHF 39.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 42.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PFERD
Max. Arbeitslänge
18 mm
Form
Rundbogenform RBF
Schaftdurchmesser
6 mm
Gesamtlänge
55 mm
DIN-Norm
8033
Kopfdurchmesser
6 mm