PFERD

PFERD Frässtift HM kugelförmig 2018 3PLUS 6mm 20x18mm

  • ERIKS:23430546
  • Hersteller:4007220047224
Image 1
Hartmetallfrässtift (Rotorfräser) DIN 8033 – Schaft-Ø 6 mm, Kugelform KUD, Zahnung 3 PLUS

Anwendung: Kreuzverzahnt, hoher Materialabtrag. Geeignet für die Bearbeitung von Stahl, Gusseisen, Edelstahl (INOX), Nickelbasis- und Titanlegierungen.

Hinweis: Diese Zahnung ist eine Alternative für die Zahnung 4.



Kugelform KUD

Zur Liste hinzufügen

CHF 102.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 110.42inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PFERD
Form
Kugelform KUD
Schaftdurchmesser
6 mm
Gesamtlänge
58 mm
Kopfdurchmesser
20 mm