PFERD

PFERD Frässtift HM kugelförmig 1614 5 6mm 16x14,3mm

  • ERIKS:23415127
  • Hersteller:4007220047187
Image 1
Hartmetallfrässtift (Rotorfräser) DIN 8033 – Schaft-Ø 6 mm, Kugelform KUD, Zahnung 5

Anwendung: Feiner Materialabtrag und gute Oberflächen. Geeignet für die Bearbeitung von Stahl, Gusseisen, Edelstahl (INOX) und hochwarmfesten Werkstoffen wie Nickelbasis- und Kobaltbasislegierungen.



Kugelform KUD

Zur Liste hinzufügen

CHF 72.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 78.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PFERD
Max. Arbeitslänge
14.3 mm
Form
Kugelform KUD
Schaftdurchmesser
6 mm
Gesamtlänge
54 mm
DIN-Norm
8033
Kopfdurchmesser
16 mm