PFERD

PFERD Frässtift HM kugelförmig 1210 rostfrei 6mm 12x10,8mm

  • ERIKS:12532112
  • Hersteller:4007220900543
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Hartmetallfrässtift (Rotorfräser) DIN 8033 – Schaft-Ø 6 mm, Kugelform KUD, Zahnung INOX

Anwendung:Extrem hohe Zerspanungsleistung und ruhiges Fräsverhalten. Geräusch- und vibrationsarm. Geeignet für die Bearbeitung von austenitischen, rost- und säurebeständigen Stählen, Edelstahl (INOX) und weichen Titanlegierungen.



Kugelform KUD

Zur Liste hinzufügen

CHF 64.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 70.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PFERD
Form
Kugelform KUD
Gesamtlänge
51 mm
DIN-Norm
8033
Kopfdurchmesser
12 mm