PFERD

PFERD Frässtift HM kugelförmig 1210 3 6mm 12x10,8mm

  • ERIKS:23152721
  • Hersteller:6725320025
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Hartmetallfrässtift (Rotorfräser) DIN 8033 – Schaft-Ø 6 mm, Kugelform KUD, Zahnung 3

Anwendung: Hoher Materialabtrag und gute Oberflächen. Geeignet für die Bearbeitung von Stahl, Gusseisen, Edelstahl (INOX), Nickelbasis- und Titanlegierungen.



Kugelform KUD

Zur Liste hinzufügen

CHF 54.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 58.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PFERD
Max. Arbeitslänge
10.8 mm
Form
Kugelform KUD
Gesamtlänge
50 mm
DIN-Norm
8033
Kopfdurchmesser
12 mm