PFERD

PFERD Frässtift HM kugelförmig 1009 5 6mm 10x9mm

  • ERIKS:23415125
  • Hersteller:4007220046982
Image 1
Hartmetallfrässtift (Rotorfräser) DIN 8033 – Schaft-Ø 6 mm, Kugelform KUD, Zahnung 5

Anwendung: Feiner Materialabtrag und gute Oberflächen. Geeignet für die Bearbeitung von Stahl, Gusseisen, Edelstahl (INOX) und hochwarmfesten Werkstoffen wie Nickelbasis- und Kobaltbasislegierungen.



Kugelform KUD

Zur Liste hinzufügen

CHF 43.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 47.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PFERD
Max. Arbeitslänge
9 mm
Form
Kugelform KUD
Schaftdurchmesser
6 mm
Gesamtlänge
49 mm
DIN-Norm
8033
Kopfdurchmesser
10 mm