PFERD

PFERD Frässtift HM kugelförmig 0807 rostfrei 6mm 8x7mm

  • ERIKS:12739506
  • Hersteller:4007220952269
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Hartmetallfrässtift (Rotorfräser) DIN 8033 – Schaft-Ø 6 mm, Kugelform KUD, Zahnung INOX

Anwendung:Extrem hohe Zerspanungsleistung und ruhiges Fräsverhalten. Geräusch- und vibrationsarm. Geeignet für die Bearbeitung von austenitischen, rost- und säurebeständigen Stählen, Edelstahl (INOX) und weichen Titanlegierungen.



Kugelform KUD

Zur Liste hinzufügen

CHF 45.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 49.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PFERD
Max. Arbeitslänge
7 mm
Form
Kugelform KUD
Schaftdurchmesser
8 mm
Gesamtlänge
47 mm
DIN-Norm
8032
Kopfdurchmesser
8 mm