PFERD

PFERD Frässtift HM kugelförmig 0807 5 6mm 8x7mm

  • ERIKS:23152653
  • Hersteller:6725360015
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Hartmetallfrässtift (Rotorfräser) DIN 8033 – Schaft-Ø 6 mm, Kugelform KUD, Zahnung 5

Anwendung: Feiner Materialabtrag und gute Oberflächen. Geeignet für die Bearbeitung von Stahl, Gusseisen, Edelstahl (INOX) und hochwarmfesten Werkstoffen wie Nickelbasis- und Kobaltbasislegierungen.



Kugelform KUD

Zur Liste hinzufügen

CHF 38.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 41.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PFERD
Max. Arbeitslänge
7 mm
Form
Kugelform KUD
Gesamtlänge
47 mm
DIN-Norm
8033
Kopfdurchmesser
8 mm