PFERD

PFERD Frässtift HM kugelförmig 0605 3 6mm 6x5,4mm

  • ERIKS:23415112
  • Hersteller:4007220046838
Image 1
Hartmetallfrässtift (Rotorfräser) DIN 8033 – Schaft-Ø 6 mm, Kugelform KUD, Zahnung 3

Anwendung: Hoher Materialabtrag und gute Oberflächen. Geeignet für die Bearbeitung von Stahl, Gusseisen, Edelstahl (INOX), Nickelbasis- und Titanlegierungen.



Kugelform KUD

Zur Liste hinzufügen

CHF 33.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 36.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PFERD
Max. Arbeitslänge
5.4 mm
Form
Kugelform KUD
Schaftdurchmesser
6 mm
Gesamtlänge
45 mm
DIN-Norm
8033
Kopfdurchmesser
6 mm