PFERD

PFERD Fächerschleifscheibe Z 60SGP POWER 125mm K60

  • ERIKS:23428858
  • Hersteller:4007220167960
Image 1
POLIFAN-Fächerschleifscheibe, Zirkonkorund, gewölbt

Z SG POWER STEELOX
Ausführung: Zirkonkorund-Lamellen (Z), in Kunstharzbindung hochfest mit dem Glasgewebeteller verbunden. Aggressive Zerspanungsleistung und herausragende Standzeit. Ohne Zugabe von eisen-, schwefel- und chlorhaltigen Füllstoffen gefertigt. Normbohrung 22,23 mm.

Anwendung: Geeignet für die Schweißnahtbearbeitung sowie zum Anfasen und Entgraten. Auf Stahl auch für Flächenschliff geeignet.

Zur Liste hinzufügen

CHF 7.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.49inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PFERD
Durchmesser der Scheibe
125 mm
Dicke
17 mm
Geeignet für Metall
Ja
Geeignet für Edelstahl
Ja
Körnung
P60