PFERD

PFERD Fächerschleifscheibe Z 60PSF gerade 115mm K60

  • ERIKS:23876023
  • Hersteller:4007220444597
Image 1
POLIFAN-Fächerschleifscheibe, Zirkonkorund

Z PSF STEELOX
Ausführung: Zirkonkorund-Lamellen (Z), in Kunstharzbindung hochfest mit dem gewölbtem Glasgewebeteller verbunden. Aggressive Zerspanungsleistung und gute Standzeit. Ohne Zugabe von eisen-, schwefel- und chlorhaltigen Füllstoffen gefertigt. Normbohrung 22,23 mm.

Anwendung: Geeignet für Flächenschliff, die Schweißnahtbearbeitung sowie zum Anfasen und Entgraten.

Zur Liste hinzufügen

CHF 4.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PFERD
Durchmesser der Scheibe
115 mm
Bohrlochdurchmesser
22.23 mm
Dicke
14 mm
Geeignet für Edelstahl
Ja
Geeignet für Waschbeton
Ja
Körnung
P60
Material Verkleidung
Zirkonium