PFERD

PFERD Fächerschleifscheibe Z 40SGP CURVE M 125mm K40

  • ERIKS:11738042
  • Hersteller:4007220790151
Image 1
POLIFAN-Fächerschleifscheibe, Zirkonkorund CURVE, radial

Z SGP CURVE STEELOX
Ausführung: Mit Zirkonkorund-Lamellen (Z), in Kunstharzbindung hochfest mit dem Glasgewebeteller verbunden. Hohe Abtragsleistung und herausragende Standzeit. Fächerschleifscheibe ist sowohl auf der Schleifseite als auch auf der Rückseite sowie am Radius mit Lamellen belegt. Ohne Zugabe von eisen-, schwefel- und chlorhaltigen Füllstoffen gefertigt. Normbohrung 22,23 mm.

Anwendung: Geeignet für die Kehlnahtbearbeitung, die Schweißnahtbearbeitung sowie zum Anfasen und Entgraten.

Zur Liste hinzufügen

CHF 14.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PFERD
Bohrlochdurchmesser
22.23 mm
Dicke
14 mm
Geeignet für Metall
Ja
Geeignet für Edelstahl
Ja
Körnung
P40