PFERD

PFERD Fächerschleifscheibe STRONG gewölbt 115mm K50

  • ERIKS:12052804
  • Hersteller:4007220777879
Image 1
POLIFAN-Fächerschleifscheibe, Zirkonkorund STRONG, gewölbt

Z SGP STRONG STEEL
Ausführung: Mit Zirkonkorund-Lamellen (Z), konstant aggressive Ausführung, in Kunstharzbindung hochfest mit dem gewölbten Glasgewebeteller verbunden. Durch lange, kompakt angeordnete Lamellen wird eine konstante Schleifaggressivität bis zum letzten Schleifkorn erreicht, bei ultimativer hoher Standzeit. Normbohrung 22,23 mm.

Anwendung: Geeignet für die Schweißnahtbearbeitung sowie zum Anfasen und Entgraten.

Zur Liste hinzufügen

CHF 14.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 16.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PFERD
Geeignet für Metall
Ja