CO-FREEZE SGP STRONG INOX
Ausführung: Mit Keramikkorn-Lamellen (CO) und schleifaktiver, kühlender Beschichtung, in Kunstharzbindung hochfest mit dem gewölbten Glasgewebeteller verbunden. Mit ultrakühlem Schliff für schlecht wärmeleitende Werkstoffe. Durch lange, kompakt angeordnete Lamellen wird eine konstante Schleifaggressivität bis zum letzten Schleifkorn erreicht, bei ultimativer hoher Standzeit. Ohne Zugabe von eisen-, schwefel- und chlorhaltigen Füllstoffen gefertigt. Normbohrung 22,23 mm.
Anwendung: Geeignet für den Flächenschliff und die Schweißnahtbearbeitung.
Hinweis: Es entstehen keine Anlauffarben, sodass keine Nacharbeiten erforderlich sind.
CHF 17.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 18.43inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150