CO SGP CURVE STEELOX
Ausführung: Mit Keramikkorn (CO) und schleifaktiver, kühlender Beschichtung, in Kunstharzbindung hochfest mit dem Glasgewebeteller verbunden. Hohe Abtragsleistung und herausragende Standzeit. Fächerschleifscheibe ist sowohl auf der Schleifseite als auch auf der Rückseite sowie am Radius mit Lamellen belegt. Ohne Zugabe von eisen-, schwefel- und chlorhaltigen Füllstoffen gefertigt. Normbohrung 22,23 mm.
Anwendung: Zur Erzielung feiner Oberflächen. Geeignet für die Kehlnahtbearbeitung, die Schweißnahtbearbeitung sowie zum Anfasen und Entgraten.
CHF 16.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 17.40inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150