A SG STEELOX
Ausführung: Korund-Lamellen (A), in Kunstharzbindung hochfest mit dem Glasgewebeteller verbunden. Aggressive Zerspanungsleistung und sehr gute Standzeit. Ohne Zugabe von eisen-, schwefel- und chlorhaltigen Füllstoffen gefertigt. Normbohrung 22,23 mm.
Anwendung: Geeignet für Flächenschliff und Schweißnahtbearbeitung.
CHF 6.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.13inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | PFERD |
Durchmesser der Scheibe | 115 mm |
Bohrlochdurchmesser | 22.23 mm |
Dicke | 15 mm |
Geeignet für Metall | Ja |
Geeignet für Edelstahl | Ja |
Geeignet für Kunststoff | Ja |
Geeignet für Waschbeton | Ja |
Körnung | 120 |