CHF 7.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.11inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | PFERD |
Durchmesser der Scheibe | 115 mm |
Bohrlochdurchmesser | 22.23 mm |
Dicke | 16 mm |
Geeignet für Metall | Ja |
Geeignet für Edelstahl | Ja |
Geeignet für Naturstein | Ja |
Geeignet für Schamotte | Ja |
Körnung | 60 |
Material Verkleidung | Aluminiumoxid |