PFERD

PFERD Fächerschleifscheibe A-COOL SG gerade 115mm K40

  • ERIKS:23428823
  • Hersteller:4007220222737
Image 1
POLIFAN-Fächerschleifscheibe, Korund A-COOL, gerade

A-COOL SG INOX + ALUAusführung: Mit Korund-Lamellen (A) und schleifaktiver, kühlender Beschichtung, in Kunstharzbindung hochfest mit dem Glasgewebeteller verbunden. Mit besonders kühlem Schliff auf schlecht wärmeleitenden Werkstoffen. Ohne Zugabe von eisen-, schwefel- und chlorhaltigen Füllstoffen gefertigt. Normbohrung 22,23 mm. Anwendung: Geeignet für den Flächenschliff, die Schweißnahtbearbeitung sowie zum Anfasen und Entgraten.

Zur Liste hinzufügen

CHF 7.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PFERD
Durchmesser der Scheibe
115 mm
Bohrlochdurchmesser
22.23 mm
Dicke
18 mm
Geeignet für Metall
Ja
Geeignet für Edelstahl
Ja
Geeignet für Schamotte
Ja
Körnung
P40
Material Verkleidung
Aluminiumoxid