PFERD

PFERD Fächerschleifscheibe A 40SG gewölbt 125mm K40

  • ERIKS:23428846
  • Hersteller:4007220167816
Image 1
POLIFAN-Fächerschleifscheibe, Korund, gewölbt

A SG STEELOX
Ausführung: Korund-Lamellen (A), in Kunstharzbindung hochfest mit dem Glasgewebeteller verbunden. Aggressive Zerspanungsleistung und sehr gute Standzeit. Ohne Zugabe von eisen-, schwefel- und chlorhaltigen Füllstoffen gefertigt. Normbohrung 22,23 mm.

Anwendung: Geeignet für Flächenschliff und Schweißnahtbearbeitung.

Zur Liste hinzufügen

CHF 7.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PFERD
Durchmesser der Scheibe
125 mm
Dicke
17 mm
Geeignet für Metall
Ja
Geeignet für Edelstahl
Ja
Geeignet für Kunststoff
Ja
Geeignet für Waschbeton
Ja
Körnung
P40