Eriks
PFERD

PFERD Entgratungsscheibe für Stahl- und Gusseisenbearbeitung Typ 8052

  • ERIKS:13810166
  • Hersteller:6780520178
Image 1
Schruppscheibe für die Stahl- und GussbearbeitungSG-ELASTICFür den professionellen Einsatz in Industrie und Handwerk.
Ausführung: Zirkonkorund/Korund (ZA30), hart, mit faserstoffverstärkter Kunstharzbindung für hohe Standzeiten und Schleifleistung. Normbohrung 22,23 mm.
Anwendung: Bevorzugt auf starken Winkelschleifern einsetzbar.Für Flächenschliff, Schweißnahtbearbeitung, Anfasen, Entgraten und Ausfugen. Beste Schleifergebnisse auf Druckluft-Turbinenschleifern und starken Hochfrequenz- und Elektro-Winkelschleifern.
Zur Liste hinzufügen

11,80 €/ Stückexkl. MwSt

12,76 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.10.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PFERD
Geeignet für Gussrohre
Ja