Eriks
PFERD

PFERD Disc Policlean PCLD 125x13mm

  • ERIKS:23153944
  • Hersteller:6783290125
Image 1
Grobreinigungsscheibe auf Glasgewebeteller

POLICLEAN-DISC PCLD
Ausführung: Grob strukturiertes, abrasives Reinigungsvlies, das aus einer speziellen Kombination von synthetischen Fasern und Schleifkorn besteht, verklebt auf einem Glasgewebeteller, dadurch im Stirnschliff einsetzbar . Optimale Konturenanpassung und kein Zusetzen des Werkzeuges durch hohe Flexibilität und offene Struktur. Normbohrung 22,23 mm.

Anwendung: Für den Einsatz auf Winkelschleifern, idealerweise bei niedrigeren Drehzahlen. Zum Reinigen von Schweißnähten und zum Entfernen von Anlauffarben. Entfernt leicht Zunder, Farben, Kleber und Rost und hinterlässt eine feine Oberfläche.

Zur Liste hinzufügen

CHF 22.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 24.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PFERD
Durchmesser der Scheibe
125 mm
Dicke
13 mm